55110
55110.050.020
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M5X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
20 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
20
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2370
DIN
963
BS
≈4183
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
Numéros d'articles
Numéro d'article
55110.050.020
EAN
8715492333896
UBB
950353292838
UNSPSC
31161504