text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
55110
55110.020.006
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier inoxydable (Inox) A4 M2X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
6 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Filetage total quand L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
6
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
ISO
≈2009
DIN
963
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
Numéros d'articles
Numéro d'article
55110.020.006
EAN
8715492333445
UBB
950353289057
UNSPSC
31161504