24540
24540.035.030
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3,5X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3.5
Longueur
30 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3.5
Thread length (min.)
20
dk (max.)
6.5
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
1.93
L (mm)
30
n
0.8
P
0.6
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
Numéros d'articles
Numéro d'article
24540.035.030
EAN
8715492633132
UBB
950353133370
UNSPSC
31161504