48550
48550.025.020
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Laiton CU2/CU3 Nickelé M2,5X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Revêtement
Nickelé
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2.5
Longueur
20 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
4.7
Filetage total quand L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
20
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
BS
≈4183
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
Numéros d'articles
Numéro d'article
48550.025.020
EAN
8715492853639
UBB
950353532753
UNSPSC
31161504