48170
48170.020.012
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Laiton CU2/CU3 M2X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
12 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Filetage total quand L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
12
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈2009
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Numéros d'articles
Numéro d'article
48170.020.012
EAN
8715492848574
UBB
950353200195
UNSPSC
31161504