text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
55110
55110.050.040
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier inoxydable (Inox) A4 M5X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
40 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
40
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ISO
≈2009
DIN
963
Numéros d'articles
Numéro d'article
55110.050.040
EAN
8715492333933
UBB
950353293257
UNSPSC
31161504