text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Rostfreistahl A4 M16X90

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M16
Länge 90 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M16
Longueur de fil (min.) 58
dk (max.) 29
Full thread if L ≤ 70
k (max.) 8
L (mm) 90
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Normen

DIN 963
ISO ≈2009
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M

Artikelnummern

Artikelnummer 55110.160.090
EAN 8715494127912
UBB 500571385342
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.