text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
51110
51110.040.025
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier inoxydable (Inox) A2 Grand conditionnement M4X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
25 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
25
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
BS
≈4183
NEN
≈2370
ISO
≈2009
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.040.025
EAN
8715492269362
UBB
950353248137
UNSPSC
31161504