FOCAL MEDITECH B.V.
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
51110
51110.014.010
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
Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier inoxydable (Inox) A2 Grand conditionnement M1,4X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.4
Longueur
10 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1.4
Thread length (min.)
16
dk (max.)
2.6
Filetage total quand L ≤
16
k (max.)
0.84
L (mm)
10
n
0.3
P
0.3
t (min.)
0.28
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈2009
BS
≈4183
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Numéros d'articles
Numéro d'article
51110.014.010
EAN
8715494612203
UBB
500633179998
UNSPSC
31161504