51320
51320.020.006
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
Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme Phillips DIN 966 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M2X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
6 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Filetage total quand L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
6
No. empreinte cruciforme
1
P
0.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
966
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
Numéros d'articles
Numéro d'article
51320.020.006
EAN
8715494121279
UBB
500571410173
UNSPSC
31161504