Grainger
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
Vis à tête fraisée à six pans creux
U07567
U07567.019.0200
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
Vis à tête fraisée à six pans creux UNF ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 Electro zingué #10-32X2 Inch
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F835
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.10
Longueur
2 Inch
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F835
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Unified National Fine
Info
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
ATTENTION: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
Dimensions
A
0.411
H
0.127
J
0.125
LT (min.)
0.88
Filets par pouce
32
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U07567.019.0200
EAN
8715492887566
UBB
500625367718
UNSPSC
31162400