Vis à tête fraisée à six pans creux
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
Vis à tête fraisée à six pans creux
U07566
U07566.006.0037
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
Vis à tête fraisée à six pans creux UNF ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 Brut #0-80X3/8 ft
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F835
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.0
Longueur
3/8 Inch
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F835
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Fine
Info
ft = filetage total
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
ATTENTION: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
Dimensions
A
0.138
H
0.044
J
0.035
LT (min.)
0.5
Filets par pouce
80
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U07566.006.0037
EAN
8717077368705
UBB
500621041903
UNSPSC
31161518