text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 965 A-Z Acier inoxydable (Inox) A4 M2,5X3


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 3 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.175
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M2.5
Longueur de fil (min.) 18
dk (max.) 4.7
Filetage total quand L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 3
No. empreinte cruciforme 1
P 0.45

Normes

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 55302.025.003
EAN 8715494623506
UBB 500633407027
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.