51302
51302.016.010
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 965 A-Z Acier inoxydable (Inox) A2 M1,6X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.6
Longueur
10 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Filetage total quand L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
10
No. empreinte cruciforme
0
P
0.35
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
51302.016.010
EAN
8715492281883
UBB
951353116860
UNSPSC
31161504