51300
51300.020.008
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Philllips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M2X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
8 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Filetage total quand L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
8
No. empreinte cruciforme
1
P
0.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Numéros d'articles
Numéro d'article
51300.020.008
EAN
8715492281050
UBB
950353275270
UNSPSC
31161504