Nedtrain Oud
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
51300
51300.016.014
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Philllips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M1,6X14
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.6
Longueur
14 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Filetage total quand L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
14
No. empreinte cruciforme
0
P
0.35
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
51300.016.014
EAN
8715494590891
UBB
500633219752
UNSPSC
31161504