24671
24671.060.020
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
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 965 A-H Acier Electro zingué 4.8 M6X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
20 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Dimensions
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
20
No. empreinte cruciforme
3
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Numéros d'articles
Numéro d'article
24671.060.020
EAN
8715492642264
UBB
951353507423
UNSPSC
31161504