24646
24646.030.003
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
Vis à tête cylindrique réduite fendue DIN 920 Acier Brut 5.8 M3X3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
5.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
3 mm
Classe
5.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
9
dk (max.)
4
Filetage total quand L ≤
10
k (max.)
1.8
L (mm)
3
n
0.5
P
0.5
t (min.)
0.9
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
920
Numéros d'articles
Numéro d'article
24646.030.003
EAN
8717077227682
UBB
500648247202
UNSPSC
31161504