51140
51140.030.008
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A2 M3X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
8 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
8
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1603
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈1580
NF
≈E25-128
DIN
85
Numéros d'articles
Numéro d'article
51140.030.008
EAN
8715492272935
UBB
950353265602
UNSPSC
31161504