48020
48020.025.016
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Laiton CU2/CU3 M2,5X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2.5
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4.5
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
16
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
BS
≈4183
NF
≈E25-127
DIN
84
Numéros d'articles
Numéro d'article
48020.025.016
EAN
8715492846938
UBB
950353189554
UNSPSC
31161504