55120
55120.035.035
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M3,5X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3.5
Longueur
35 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3.5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
35
n
1
P
0.6
t (min.)
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
84
NEN
≈1602
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
Numéros d'articles
Numéro d'article
55120.035.035
EAN
8715494128162
UBB
500571387819
UNSPSC
31161504