55120
55120.035.030
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M3,5X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3.5
Longueur
30 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3.5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
30
n
1
P
0.6
t (min.)
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
DIN
84
Numéros d'articles
Numéro d'article
55120.035.030
EAN
8715494128155
UBB
500571387736
UNSPSC
31161504