55120
55120.020.016
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M2X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
16 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
16
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
BS
≈4183
NEN
≈1602
DIN
84
Numéros d'articles
Numéro d'article
55120.020.016
EAN
8715492334602
UBB
950353298793
UNSPSC
31161504