51120
51120.100.100
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 M10X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
100 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
100
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
BS
≈4183
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
Numéros d'articles
Numéro d'article
51120.100.100
EAN
8715492272317
UBB
950353463868
UNSPSC
31161504