text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
51120
51120.035.005
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M3,5X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3.5
Longueur
5 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3.5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
5
n
1
P
0.6
t (min.)
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
BS
≈4183
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
Numéros d'articles
Numéro d'article
51120.035.005
EAN
8715494119108
UBB
500571322147
UNSPSC
31161504