text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M2,5X8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 8 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M2.5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.5
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Normes

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
ISO ≈1207

Numéros d'articles

Numéro d'article 51120.025.008
EAN 8715492270979
UBB 950353257377
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.