51120
51120.010.004
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M1X4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1
Longueur
4 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1
Thread length (min.)
25
dk (max.)
2
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
0.7
L (mm)
4
n
0.25
P
0.25
t (min.)
0.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ISO
≈1207
NEN
≈1602
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51120.010.004
EAN
8715492270559
UBB
950353254630
UNSPSC
31161504