51120
51120.016.003
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M1,6X3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.6
Longueur
3 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1.6
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1
L (mm)
3
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
DIN
84
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
BS
≈4183
Numéros d'articles
Numéro d'article
51120.016.003
EAN
8715492270689
UBB
950353255702
UNSPSC
31161504