Nedtrain Oud
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
24520
24520.100.012
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M10X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
12 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
12
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
84
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
Numéros d'articles
Numéro d'article
24520.100.012
EAN
8717077070073
UBB
500645194456
UNSPSC
31161504