24519
24519.050.080
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
Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Brut 4.8 M5X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
80 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
8.5
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
3.3
L (mm)
80
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
BS
≈4183
NF
≈E25-127
DIN
84
ISO
≈1207
Numéros d'articles
Numéro d'article
24519.050.080
EAN
8717077265257
UBB
500649342713
UNSPSC
31161504