P018-018
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
Vis autoformeuses pour plastique
51814
51814.040.006
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
Vis à tête cylindrique bombée TX pour plastiques 45° Acier inoxydable (Inox) A2 4X6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
6 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Dimensions
C (max.)
4.06
D (mm)
4
dk (max.)
7
k (max.)
2.45
L (mm)
6
Clé
15
D (max.)
3.96
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51814.040.006
EAN
8712423024151
UBB
500656815254
UNSPSC
31161512