Vis autoformeuses pour plastique
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
Vis autoformeuses pour plastique
67588
67588.030.010
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
Vis à tête cylindrique bombée TX pour plastiques 45° Acier Electro zingué 3X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Dimensions
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5
k (max.)
1.95
L (mm)
10
Clé
8
D (max.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
67588.030.010
EAN
8712423031531
UBB
500656871182
UNSPSC
31161512