My Favorites
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
Vis autoformeuses pour plastique
51809
51809.030.012
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
Vis à tête cylindrique bombée plate TX à embase plate pour plastiques 30° Acier inoxydable (Inox) A2 3X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
12 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Dimensions
d1 (max.)
6
D (mm)
3
k (max.)
2.1
L (mm)
12
No. Torx®
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51809.030.012
EAN
8712423023673
UBB
500656811295
UNSPSC
31161512