Vis autoformeuses pour plastique
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
Vis autoformeuses pour plastique
51807
51807.035.010
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
Vis à tête cylindrique bombée plate PZ à embase plate pour plastiques 30° Acier inoxydable (Inox) A2 3,5X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Dimensions
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
10
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51807.035.010
EAN
8712423023581
UBB
500656810461
UNSPSC
31161512