Vis autoformeuses pour plastique
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
Vis autoformeuses pour plastique
51818
51818.035.012
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
Vis à tête cylindrique bombée plate PH à embase plate pour plastiques 30° Acier inoxydable (Inox) A2 3,5X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
12 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Dimensions
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
12
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51818.035.012
EAN
8712423024762
UBB
500656818977
UNSPSC
31161512