Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate
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
Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate
U07230
U07230.006.0025
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
Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux UNF ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 Brut #0-80X1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F835
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.0
Longueur
1/4 Inch
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F835
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Fine
Info
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Dimensions
A
0.114
H
0.032
J
0.035
Filets par pouce
80
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U07230.006.0025
EAN
8715492890573
UBB
500621006286
UNSPSC
31161518