Nedtrain Oud
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
56420
56420.050.016
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M5X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
16 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
3
L (mm)
16
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
DIN
85
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
NEN
≈1603
Numéros d'articles
Numéro d'article
56420.050.016
EAN
8715492863249
UBB
950353323526
UNSPSC
31161504