Nedtrain Oud
Toutes les catégories
Fixations
Marques
Produits chimiques techniques
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Visserie
56420
56420.050.012
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M5X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
12 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
3
L (mm)
12
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
NF
≈E25-128
BS
≈4183
NEN
≈1603
DIN
85
Numéros d'articles
Numéro d'article
56420.050.012
EAN
8715492863225
UBB
950353323377
UNSPSC
31161504