CatchCam
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
55140
55140.020.006
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M2X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
6 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4
Filetage total quand L ≤
16
k (max.)
1.3
L (mm)
6
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
DIN
85
NEN
≈1603
BS
≈4183
NF
≈E25-128
Numéros d'articles
Numéro d'article
55140.020.006
EAN
8715494096621
UBB
500571517274
UNSPSC
31161504