51345
51345.060.100
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
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes ISO 14583 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
100 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
4.6
L (mm)
100
P
1
Clé
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14583
Numéros d'articles
Numéro d'article
51345.060.100
EAN
8715494593496
UBB
500633245732
UNSPSC
31161504