24425
24425.025.012
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
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes ISO 14583 Acier Electro zingué 4.8 M2,5X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2.5
Longueur
12 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Dimensions
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2.1
L (mm)
12
P
0.45
Clé
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14583
Numéros d'articles
Numéro d'article
24425.025.012
EAN
8717077249424
UBB
500649010070
UNSPSC
31161504