Nedtrain Oud
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
U51041
U51041.009.0075
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNF ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 #3-56X3/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
CW / CW1
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F837 304
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.3
Longueur
3/4 Inch
Classe
CW / CW1
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F837 304
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Fine
Info
ft = filetage total
Dimensions
A
0.161
H
0.099
J
0.078125
LT (min.)
0.62
Filets par pouce
56
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51041.009.0075
EAN
8717077387027
UBB
500621266807
UNSPSC
31161605