Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
U07000
U07000.056.0350
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM A574 Brut 9/16-12X3.1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM A574
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
9/16 Inch
Longueur
3.1/2 Inch
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM A574
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Info
Marquage conformément à ASTM A574 avec marque d'identification du fabricant uniquement.
Attention: parce que la norme specifie une tolérance 3A du filet jusqu’a 1 pouce, le zinguage peut provoquer une infraction du filet de l’écrou.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ft = filetage total
Dimensions
A
0.844
H
0.562
J
0.4375
LT (min.)
1.5
Filets par pouce
12
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U07000.056.0350
EAN
8717077358911
UBB
500620915040
UNSPSC
31161605