Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07041
07041.200.040
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux MEF DIN 912 Acier Brut 12.9 M20X1,50X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
40 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
40
d-D
M20
dk (max.)
30
Filetage total quand L ≤
70
k (max.)
20
L (mm)
40
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
12474
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
07041.200.040
EAN
8717077026940
UBB
500644783945
UNSPSC
31161605