Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07027
07027.030.010
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 Acier Electro zingué 10.9 M3X10
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
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
M3
Longueur
10 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Filetage total quand L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
10
s
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
NF
E25-125
BS
4168-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
07027.030.010
EAN
8717077295902
UBB
500650814451
UNSPSC
31162400