INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07071
07071.100.100
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Electro zingué 8.8 M10X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
100 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
100
P
1.5
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NEN
≈1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07071.100.100
EAN
8715494042192
UBB
500500824403
UNSPSC
31161605