FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07070
07070.080.040
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M8X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
40 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
40
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
Numéros d'articles
Numéro d'article
07070.080.040
EAN
8715492060952
UBB
950351422643
UNSPSC
31161605