Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07160
07160.420.100
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M42X100
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
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
M42
Longueur
100 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
96
d-D
M42
dk (max.)
63
Filetage total quand L ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
100
P
4.5
s
32
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Numéros d'articles
Numéro d'article
07160.420.100
EAN
8717077031777
UBB
500644832205
UNSPSC
31161605