Synspec B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07160
07160.030.014
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M3X14
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
14 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Filetage total quand L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
14
P
0.5
s
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07160.030.014
EAN
8717077059160
UBB
500645092890
UNSPSC
31161605