text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
MAVE B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07023
07023.300.350
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 10.9 M30X350
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
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
M30
Longueur
350 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Filetage total quand L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
350
P
3.5
s
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
Numéros d'articles
Numéro d'article
07023.300.350
EAN
8717077284685
UBB
500647966620
UNSPSC
31161605